Eaton Electric - Utvidelse PG gjenger 21-29 - 70007170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Materiale - Plast
Forniklet - nei
Gjengemål PG innvendig - 29
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011126023985
Elnummer
1250961
Leverandørens varenummer
70007170
Typebeskrivelse
Pakknipler - tetningsplugger -
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Materiale:
Plast
Forniklet:
nei
Gjengemål PG innvendig:
29
Gjengemål PG utvendig:
21
Materialkvalitet:
Polyamid
Eksplosjonssikker:
nei


