Eaton Electric - UVU-NZM PARAMETERBOX F/UNDERSP.UTL. - 260154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...550 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082601546
Elnummer
4358722
Leverandørens varenummer
260154
Typebeskrivelse
UVU-NZM
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...550 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...550 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall vekselkontakter:
0
Forsinket:
Ja
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


