Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Varistor dempeledd, 110 - 240 V AC, for DILMT40-95 - 190953

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Varistor dempeledd, 110 - 240 V AC, for DILMT40-95

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Varistor

  • Type driftspenning - AC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 240...240 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081911769

Elnummer

4301160

Leverandørens varenummer

190953

Typebeskrivelse

DILMT95-XSPV240

Funksjon:

Varistor

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

240...240 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med LED-visning:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Varistor dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 240 AC V, Brukes med: DILMT40 - DILMT95