Eaton Electric - Varistor dempeledd, 110 - 240 V AC, for DILMT7-32 - 190976
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 240...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081911998
Elnummer
4301151
Leverandørens varenummer
190976
Typebeskrivelse
DILMT32-XSPV240
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Varistor dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 240 AC V, Brukes med: DILMT7 - DILMT32, DILAT