Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - Varistor dempeledd, 130 - 240 AC V, Brukes med: DILM17 - DILM32, DILMP32 - DILMP45 - 281223

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Varistor dempeledd, 130 - 240 AC V, Brukes med: DILM17 - DILM32, DILMP32 - DILMP45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Varistor

  • Type driftspenning - AC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 130...240 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med LED-visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082812232

Elnummer

4110360

Leverandørens varenummer

281223

Typebeskrivelse

DILM32-XSPVL240

Funksjon:

Varistor

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

130...240 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med LED-visning:

Ja

Driftspenning ved AC 60 Hz:

130...240 V

Varistor dempeledd, Tilleggsutstyr: Dempeledd, Spenning: Us 130 - 240 AC V, Brukes med: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45