Eaton Electric - Varistor dempeledd, 130 - 240 AC V, Brukes med: DILM40 - DILM95, DILMP63 - DILMP200 - 281225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 130...240 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082812256
Elnummer
4110361
Leverandørens varenummer
281225
Typebeskrivelse
DILM95-XSPVL240
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
130...240 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
130...240 V
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


