Eaton Electric - Varistor dempeledd, 48 - 130 AC V, Brukes med: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA - 281209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 48...130 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082812096
Elnummer
4110353
Leverandørens varenummer
281209
Typebeskrivelse
DILM12-XSPV130
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
48...130 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
48...130 V


