Eaton Electric - Varmeaktuator 16A, EMS CHAU-01/01-16E - 194373

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Varmeaktuator 16A, EMS CHAU-01/01-16E

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Kontinuerlig pådrag - Ja

  • Vekslende pådrag - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010238045941

Elnummer

4560756

Leverandørens varenummer

194373

Typebeskrivelse

4560756

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Kontinuerlig pådrag:

Ja

Vekslende pådrag:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Ventilbeskyttelsesfunksjon:

nei

Håndbryter:

nei

Antall digitale innganger:

0

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

16 A

Antall utganger:

1

Maks utgangsstrøm:

16 A

Bryterspenning:

196...253 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Varmeaktuator for innbygging, 16A med hybrid-bryterteknologi og PWM regulering, nødriftsmodus, lastfeildeteksjon og integrert energimåling - 5 forskjellige varmeprofiler (Varmefolie, varmekabler, panelovn, IR panel og radiator)