Utgått

Eaton Electric - VB12-50 SAMLESK.MODUL 4POL 250A 1x2MOD - 70007972

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - VB12-50 SAMLESK.MODUL 4POL 250A 1x2MOD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Antall poler - 4

  • Skinnetykkelse - 5 mm

  • Maks merkestrøm - 250 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

ProFiks

EAN/GTIN

4015153022478

Elnummer

2464415

Leverandørens varenummer

70007972

Typebeskrivelse

2464415

Høyde:

300 mm

Bredde:

250 mm

Antall poler:

4

Skinnetykkelse:

5 mm

Maks merkestrøm:

250 A

Skinneavstand:

40 mm

Skinnehøyde:

12 mm

PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.