Eaton Electric - VeLos Pictogram ISO Down/Down Velos tosidig skilt ned 40 me - O-ESP40-IDD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pleksiglassplate
Piktogramets betydning - Redningsvei
Retning - Nedover
Dobbelsidig - Ja
Lengde - 370 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5205050904833
Elnummer
6617065
Leverandørens varenummer
O-ESP40-IDD
Typebeskrivelse
6617065
Modell / utførelse:
Pleksiglassplate
Piktogramets betydning:
Redningsvei
Retning:
Nedover
Dobbelsidig:
Ja
Lengde:
370 mm
Bredde:
242 mm
Deteksjonsavstand:
40 m
Materialtykkelse:
0,05 mm
Tosidig skilt ned/ned 40 meter


