Eaton Electric - VeLos PSU 3h NiMH Autotest Velos markeringslys LED 40m 3 - O-ESM-AT-3H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Maks systemeffekt - 4,9 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5205050904611
Elnummer
6617067
Leverandørens varenummer
O-ESM-AT-3H
Typebeskrivelse
6617067
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
4,9 W
Fargetemperatur:
5700...5700 K
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Pleksiglassplate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Ja
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
50...50 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK03
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...40 °C
Virkningsgrad:
0,5
Deteksjonsavstand:
30 m
Bredde:
346 mm
Høyde/dybde:
50 mm
Lengde:
69 mm
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling


