Eaton Electric - Vendebryter - T0-3-8007/XZ - 13388

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Vendebryter - T0-3-8007/XZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kan måles mellom fasene - Ja

  • Kan måles mellom fase og nulleder - Ja

  • Apparatkonstruksjon - Andre

  • Med betjeningselement - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080133889

Elnummer

1456687

Leverandørens varenummer

13388

Typebeskrivelse

T0-3-8007/XZ

Kan måles mellom fasene:

Ja

Kan måles mellom fase og nulleder:

Ja

Apparatkonstruksjon:

Andre

Med betjeningselement:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

For rekkemontasje:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kambryter i henhold til IEC/EN60947, størrelse T0 without Håndtak, snap screw-floor fastener, strøm Iu 20A, spenning Ue 690V, leverbart Tilleggsutstyr i henhold til kataloginformasjon Kambryter T. Utforming: isolert materialet tilleggskapsling, innfelt montasje, sentermontasje, bakmontert IVS DIN skinne montasje.