Eaton Electric - Vendebryter - T5B-2-8211/Z - 93082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Omkobler
Antall poler - 2
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 22 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080930822
Elnummer
1456930
Leverandørens varenummer
93082
Typebeskrivelse
T5B-2-8211/Z
Modell / utførelse:
Omkobler
Antall poler:
2
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
22 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
41 A
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
12
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Gulvmontering:
Ja
Frontmontering:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
Ja
Komplett apparat i kapsling:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling


