Eaton Electric - Vendebryter - T6-3-8212/E/HI12 - 214781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Omkobler
Antall poler - 3
Med 0 (av)-posisjon - Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082147815
Elnummer
1456952
Leverandørens varenummer
214781
Typebeskrivelse
T6-3-8212/E/HI12
Modell / utførelse:
Omkobler
Antall poler:
3
Med 0 (av)-posisjon:
Ja
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
125 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Retur i 0-posisjon:
nei
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
72,5 A
Verneklasse (IP) forside:
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Komplett apparat i kapsling:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling


