Eaton Electric - Vendebryter - TM-2-15432/EZ - 16878

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Vendebryter - TM-2-15432/EZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type bryter - Omkobler

  • Antall poler - 2

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 10 A

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080168782

Elnummer

1456164

Leverandørens varenummer

16878

Typebeskrivelse

TM-2-15432/EZ

Type bryter:

Omkobler

Antall poler:

2

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

10 A

Antall bryterposisjoner:

3

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

500 V

Retur i 0-posisjon:

nei

Apparatkonstruksjon:

Innfellingselement

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Komplett apparat i kapsling:

nei

Frontskiltstørrelse:

48x48 mm

Verneklasse (IP) forside:

IP65

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Vendebryter, Produkt rekkevidde Vendebryteres, Standarder IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Vendebryter i henhold til IEC/EN 60947-5-1, Hjelpekontakt i henhold til IEC/EN 60947-5-1, gruppereferanse: TM, med sort grep og frontplate, Kontakter: 4, Beskyttelsesgrad Front IP65, Design: sentermontasje, Betjeningsvinkel: 60 °, Betjeningstype: vedlikeholdt, Med 0 (AV) posisjon, 2 kontakter, Strøm: Iu= 10 A, front plate: HAND-0-AUTO