Eaton Electric - VHG50-CI Håndtak forlengelse CI - 44880
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Firkant - Andre
Lengde - 50 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Testet i henhold til ISO 3316 - nei
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015080448808
Elnummer
2502208
Leverandørens varenummer
44880
Typebeskrivelse
VHG50-CI
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Firkant:
Andre
Lengde:
50 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Testet i henhold til ISO 3316:
nei
Håndtak forlengelse CI kabinett 50mm


