Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - VHI20-PKZ0 Hjelpekontakt, 2xearly make - 203595

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - VHI20-PKZ0 Hjelpekontakt, 2xearly make

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082035952

Elnummer

4315166

Leverandørens varenummer

203595

Typebeskrivelse

VHI20-PKZ0

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontakt, Kontakter N/O = Normalt åpen: 2 N/O, Brukes med: PKZM0, PKZM0-T, PKM0, PKZM4