Eaton Electric - VRIBRYTER M22-WKV - 216874
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082164744
Elnummer
4355320
Leverandørens varenummer
216874
Typebeskrivelse
M22-WKV
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
nei
Farge på signallampe:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


