Eaton Electric - Vrigrep låsbart i alle posisjoner. NZM1-XDTV - 260131

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082601317

Elnummer

4362696

Leverandørens varenummer

260131

Typebeskrivelse

NZM1-XDTV

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X, 12

Vrigrep låsbart i alle posisjoner. NZM1-XDTV