Eaton Electric - WBGL12 GLØDELAMPE 12V RMQ 16 - 89968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1...1 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - W2x4,6d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080899686
Elnummer
4356334
Leverandørens varenummer
89968
Typebeskrivelse
GLØDELAMPE 12V RMQ 16
Lampeeffekt:
1...1 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
W2x4,6d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2800 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5 mm
Total lengde:
20 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
85 mA
Middels levetid:
3000 h


