Eaton Electric - WBW100-ID Festebraketter CI T=100mm - 84356

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - WBW100-ID Festebraketter CI T=100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsvinkel

  • Bredde - 120 mm

  • Høyde - 90 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEffect

EAN/GTIN

4015080843566

Elnummer

2502315

Leverandørens varenummer

84356

Typebeskrivelse

WBW100-ID

Modell / utførelse:

Monteringsvinkel

Bredde:

120 mm

Høyde:

90 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Dybde:

100 mm

RAL-nummer:

0

Vegg festebrakett for CI kapsling, T=100mm