Eaton Electric - WBW25-ID Festebraketter CI T=25mm - 81983

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - WBW25-ID Festebraketter CI T=25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Monteringsvinkel

  • Bredde - 120 mm

  • Høyde - 90 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEffect

EAN/GTIN

4015080819837

Elnummer

2502309

Leverandørens varenummer

81983

Typebeskrivelse

WBW25-ID

Modell / utførelse:

Monteringsvinkel

Bredde:

120 mm

Høyde:

90 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Dybde:

25 mm

RAL-nummer:

0

Vegg festebrakett for CI kapsling, T=25mm