Eaton Electric - XAMRDB-IP2X XR accessories for IP2X - 184839
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 45 mm
Høyde - 107 mm
Dybde - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081788866
Elnummer
4398653
Leverandørens varenummer
184839
Typebeskrivelse
4398653
Bredde:
45 mm
Høyde:
107 mm
Dybde:
1,5 mm
XAMRDB-IP2X


