Eaton Electric - xComfort LeakageStop Universal 230V - 500533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
LekkasjefølerGrunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Modell / utførelse - Lekkasjeføler
Monteringsmetode - Innfelt
Akustisk signal - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xComfort
EAN/GTIN
9010653019442
Elnummer
4560170
Leverandørens varenummer
500533
Typebeskrivelse
CWGE-0U/31
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Modell / utførelse:
Lekkasjeføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Akustisk signal:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
xComfort LeakageStop Universal 55x55mm, kan monteres i både innfelt veggboks for skjult installasjon og påveggskappe for åpen installasjon.
Universell frittstående 230V nettforsynt vannstoppløsning med xComfort RF.
Kablet sensorinngang for vannsensor, 100W styreutgang for både NO og NC 230V motorventiler/magnetventiler for automatisk styring av vanntilførselen.
Kan enkelt settes opp som:
1. Kombinert styreutgang for magnetventil/motorventil og vannsensor for overvåkning i boligen f.eks som en frittstående vannstopp-løsning på kjøkken.
2. Ren styreutgang for magnetventil/motorventil der vannventilen er montert et sentralt sted i boligen f.eks på teknisk rom.
3. Ren vannsensor for overvåkning av vannlekkasje desentralisert i boligen f.eks på kjøkken, WC og andre rom med vanntilkobling uten sluk.
Følgende medfølger som standard med LeakageStop Universal:
55x55mm LeakageStop 230V-modul med integrert LED-indikator og sirene for varsling samt betjeningsknapper for lokal betjening, 3000m sensortape, koblingsboks for sensortape med integrert punktsensor, supplerende kabel som passer i PL-ledningslist, Hirschmann-plugg med integrert LED-indikator for 230V magnetventil, og instruksjonsklistremerke for boligeier.
xComfort LeakageStop er blant annet sertifisert av den elektrotekniske organisasjonen i Østerrike (OVE) med teknisk godkjenning fra den tyske sikkerhetskontrolløren TÜV. xComfort LeakageStop har også en Teknisk Godkjenning fra SINTEF der produktet er testet med ECO Brass magnetventiler fra Danfoss som en systemløsning.
Mange muligheter videre med xComfort LeakageStop Universal:
Installer en T-splitkabel ved behov for styring av doble 230V magnetventiler.
Suppler med flere LeakageStop Universal i samme installasjon, både som supplerende styreutgang/vannsensor, ren styreutgang eller ren vannsensor.
Suppler med trådløse 55x55mm brytere for lokal betjening av xComfort LeakageStop Universal.
Suppler med xComfort Bridge for app-konfigurering, betjening, overvåkning og varsling via xComfort Bridge-appen.
Utvid vannstoppløsningen med opptil 5 trådløse batteridrevne vannlekkasje-sensorer i ulike rom.
Utvid vannstoppløsningen med xComfort bryteaktuatorer for styring og energimåling av elektriske apparater helt opptil 16A som f.eks varmtvannsbereder og oppvaskmaskin.
Oppgrader designet for vannstoppløsningen med supplerende deksler i ulike farger.
Videre utvidelse til en komplett smarthusløsning fra Eaton xComfort!


