Eaton Electric - xComfort Værstasjon CWSA-04/01 - EP-500527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
MultifølerGrunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Modell / utførelse - Multiføler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010653018971
Elnummer
4508519
Leverandørens varenummer
EP-500527
Typebeskrivelse
CWSA-04/01
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Modell / utførelse:
Multiføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Effektforbruk:
5,6 W
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44


