Eaton Electric - XIOC-12DO-R 12 DIG.UTG. RELE - 257897
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082578978
Elnummer
4519666
Leverandørens varenummer
257897
Typebeskrivelse
4519666
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
12
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0 mA
Tillatt spenning ved inngang:
0...0 V
Utgangsstrøm:
2 A
Tillatt spenning ved utgang:
100...240 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
10...10 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
30 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
95 mm