Eaton Electric - XIOC-1CNT-100KHZ 1 TELLEINNG.100kHZ 1 TRANSUTG. - 257906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall funksjoner - 1
Redundansevne - nei
Egnet for beregning - Ja
Egnet for veiing - nei
Egnet for temperaturregulering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082579067
Elnummer
4519680
Leverandørens varenummer
257906
Typebeskrivelse
4519680
Antall funksjoner:
1
Redundansevne:
nei
Egnet for beregning:
Ja
Egnet for veiing:
nei
Egnet for temperaturregulering:
nei
Egnet for sveisekontroll:
nei
Egnet for trykkontroll:
nei
Egnet for NC:
nei
Egnet for posisjonering:
nei
Egnet for CNC:
nei
Egnet for SSI:
nei
Egnet for inkrementell datalogging:
Ja
Egnet for registrering av absoluttverdier:
nei
Egnet for flytregulering:
nei
Egnet for flytmåling:
nei
Egnet for søkestyring:
nei
Egnet for kamstyring:
nei
Egnet for "flyvende sag":
nei
Egnet for multiakselstyring:
nei
Egnet for enkelakselstyring:
Ja
Egnet for multiakselposisjonering:
nei
Egnet for enkelakselposisjonering:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
30 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
95 mm


