Eaton Electric - XIOC-2AO-U1-2AO-I2 2AO 0-10V OG 2AO 4-20mA - 257902

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XIOC-2AO-U1-2AO-I2 2AO 0-10V OG 2AO 4-20mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 0

  • Antall analoge utganger - 4

  • Inngang, strøm - nei

  • Inngang, spenning - nei

  • Inngang, motstand (resistor) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082579029

Elnummer

4519674

Leverandørens varenummer

257902

Typebeskrivelse

4519674

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

4

Inngang, strøm:

nei

Inngang, spenning:

nei

Inngang, motstand (resistor):

nei

Utgående signal, kan konfigureres:

nei

Kofigurerbare Analoge innganger:

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger:

Ja

Inngang, resistanstermometer:

nei

Inngang, termoelement:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

nei

Analoge innganger, oppløsning (bit):

0 Bit

Utgang, strøm:

Ja

Utgang, spenning:

Ja

Analoge utganger, oppløsning (bit):

12 Bit

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

30 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

95 mm

2AO 0-10V OG 2AO 4-20mA