Eaton Electric - XIOC-32DO OUTPUT MODULE DIGITAL 32x24VDC - 267413

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - XIOC-32DO OUTPUT MODULE DIGITAL 32x24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 32

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082674137

Elnummer

4519687

Leverandørens varenummer

267413

Typebeskrivelse

4519687

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

32

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

nei

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

0 mA

Tillatt spenning ved inngang:

20,4...28,8 V

Utgangsstrøm:

0,2 A

Tillatt spenning ved utgang:

20,4...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Stikktilkobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,3...0,3 ms

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

30 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

95 mm

OUTPUT MODULE DIGITAL 32x24VDC