Eaton Electric - XIOC-4AO-U1 4 ANALOGE UTGANGER 0-10V - 257903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 0
Antall analoge utganger - 4
Inngang, strøm - nei
Inngang, spenning - Ja
Inngang, motstand (resistor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082579036
Elnummer
4519675
Leverandørens varenummer
257903
Typebeskrivelse
4519675
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
4
Inngang, strøm:
nei
Inngang, spenning:
Ja
Inngang, motstand (resistor):
nei
Utgående signal, kan konfigureres:
nei
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
Ja
Inngang, resistanstermometer:
nei
Inngang, termoelement:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
nei
Analoge innganger, oppløsning (bit):
12 Bit
Utgang, strøm:
nei
Utgang, spenning:
Ja
Analoge utganger, oppløsning (bit):
0 Bit
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
30 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
95 mm


