Eaton Electric - XIOC-8AI-I2 8 ANALOGE INNGANGER 4-20mA - 262549
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 8
Antall analoge utganger - 0
Inngang, strøm - Ja
Inngang, spenning - nei
Inngang, motstand (resistor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082625498
Elnummer
4519670
Leverandørens varenummer
262549
Typebeskrivelse
4519670
Antall analoge innganger:
8
Antall analoge utganger:
0
Inngang, strøm:
Ja
Inngang, spenning:
nei
Inngang, motstand (resistor):
nei
Utgående signal, kan konfigureres:
nei
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
Ja
Inngang, resistanstermometer:
nei
Inngang, termoelement:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
nei
Analoge innganger, oppløsning (bit):
12 Bit
Utgang, strøm:
nei
Utgang, spenning:
nei
Analoge utganger, oppløsning (bit):
0 Bit
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
30 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
95 mm


