Eaton Electric - XIOC-8DO 8 DIG.UTG. 24V DC 0,3A - 257894
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 8
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082578947
Elnummer
4519663
Leverandørens varenummer
257894
Typebeskrivelse
4519663
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
8
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Transistor
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0 mA
Tillatt spenning ved inngang:
20,4...28,8 V
Utgangsstrøm:
0,3 A
Tillatt spenning ved utgang:
20,4...28,8 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
Ja
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0,25...0,3 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
30 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
95 mm