Eaton Electric - XLACC20 Kabelkanal xE Light vertikal - 196875
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 75 mm
Dybde - 125 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993275
Elnummer
2457165
Leverandørens varenummer
196875
Typebeskrivelse
XLACC20
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
75 mm
Dybde:
125 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
1980 mm
RAL-nummer:
7035
Kabelkanal xEnergy Light, vertikal, H2000, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


