Eaton Electric - XLACF04 Frontplate kabelrom xE Light - 196878
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 1850 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993305
Elnummer
2457169
Leverandørens varenummer
196878
Typebeskrivelse
XLACF04
Bredde:
320 mm
Høyde:
1850 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


