Eaton Electric - XLAPAN5 Skrue TX25 M5x12 xE Light - 196892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Bredde - 11 mm
Høyde - 12 mm
Dybde - 11 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993442
Elnummer
2410154
Leverandørens varenummer
196892
Typebeskrivelse
2410154
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Bredde:
11 mm
Høyde:
12 mm
Dybde:
11 mm
Pan Head shoulder screw M5x12


