Eaton Electric - XLASRD4S Montasjeprofil MSW xE Light D - 196220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Bredde - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953781
Elnummer
2410101
Leverandørens varenummer
196220
Typebeskrivelse
XLASRD4S
Modell / utførelse:
Monteringsskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Bredde:
41 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
275 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


