Eaton Electric - XLASRD6 Montasjeprofil xE Light horis - 196202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Bredde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953620
Elnummer
2414094
Leverandørens varenummer
196202
Typebeskrivelse
XLASRD6
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Bredde:
24 mm
Høyde:
14 mm
Dybde:
466 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


