Eaton Electric - XLASRH14 Montasjeprofil xE Light verti - 196183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1400 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953453
Elnummer
2457068
Leverandørens varenummer
196183
Typebeskrivelse
XLASRH14
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1400 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
48 mm
Høyde:
1291 mm
Dybde:
19 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


