Eaton Electric - XLASRH20 Montasjeprofil xE Light verti - 196186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 2000 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955556
Elnummer
2414083
Leverandørens varenummer
196186
Typebeskrivelse
XLASRH20
Modell / utførelse:
Profil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
2000 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
48 mm
Høyde:
1891 mm
Dybde:
19 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


