Eaton Electric - XLASRW4 Montasjesett skinner xE Light - 196204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 316 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953644
Elnummer
2414095
Leverandørens varenummer
196204
Typebeskrivelse
XLASRW4
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
316 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


