Eaton Electric - XLASRW85 Montasjesett skinner xE Light - 196207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 850 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 741 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790953675
Elnummer
2457096
Leverandørens varenummer
196207
Typebeskrivelse
XLASRW85
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
850 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
741 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


