Eaton Electric - XLFFL18 Montasjevegg MSW V xE Light v - 196858
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festeprofil
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1800 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790993114
Elnummer
2457152
Leverandørens varenummer
196858
Typebeskrivelse
XLFFL18
Modell / utførelse:
Festeprofil
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1800 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
20 mm
Høyde:
1759 mm
Dybde:
322 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0


