Eaton Electric - XLFGV220 Frontplate skinner xE Light t - 196419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 198 mm
Høyde - 1304,5 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955402
Elnummer
2410141
Leverandørens varenummer
196419
Typebeskrivelse
XLFGV220
Bredde:
198 mm
Høyde:
1304,5 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


