Eaton Electric - XLFN13HF18 Frontplate NZM1 xE Light H100 - 196357
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 98 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954801
Elnummer
2410105
Leverandørens varenummer
196357
Typebeskrivelse
XLFN13HF18
Bredde:
723 mm
Høyde:
98 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


