Eaton Electric - XLFN14HF158 Frontplate NZM2 xE Light H150 - 196360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 148 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954832
Elnummer
2410108
Leverandørens varenummer
196360
Typebeskrivelse
XLFN14HF158
Bredde:
723 mm
Høyde:
148 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate NZM2 xEnergy Light, hengslet, H150, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse


