Eaton Electric - XLFN24HF154 Frontplate NZM2 xE Light H150 - 196361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 323 mm
Høyde - 148 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790954849
Elnummer
2410109
Leverandørens varenummer
196361
Typebeskrivelse
XLFN24HF154
Bredde:
323 mm
Høyde:
148 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


