Eaton Electric - XLFN24HF26 Frontplate NZM2 xE Light H200 - 196365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 198 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955587
Elnummer
2410113
Leverandørens varenummer
196365
Typebeskrivelse
XLFN24HF26
Bredde:
523 mm
Høyde:
198 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


