Eaton Electric - XLFP24HF28 Frontplate PDE2 xE Light H200 - 196380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 198 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955013
Elnummer
2410122
Leverandørens varenummer
196380
Typebeskrivelse
XLFP24HF28
Bredde:
723 mm
Høyde:
198 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate PDE2 xEnergy Light, hengslet, H200, B800, 1 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse