Eaton Electric - XLFP34HF256 Frontplate PDE3 xE Light H250 - 196381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 523 mm
Høyde - 248 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955020
Elnummer
2456942
Leverandørens varenummer
196381
Typebeskrivelse
XLFP34HF256
Bredde:
523 mm
Høyde:
248 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


