Eaton Electric - XLFP34HF258 Frontplate PDE3 xE Light H250 - 196382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 723 mm
Høyde - 248 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790955037
Elnummer
2456960
Leverandørens varenummer
196382
Typebeskrivelse
XLFP34HF258
Bredde:
723 mm
Høyde:
248 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


